Eriks
FACOM

FACOM Kraftsteckschlüssel 6-Kant - NS.30LA - Lang 1/2" 30mm

  • ERIKS:23447278
  • Hersteller:NS.30LA
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33
-Verwenden Sie Impact-Steckschlüssel zu Ihrer Sicherheit mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften.
Zur Liste hinzufügen

30,87 €/ Stückexkl. MwSt

36,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
NS.LA
Schlüsselweite
30 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Länge
78 mm