Eriks
FACOM

FACOM Kraftsteckschlüssel 6-Kant - NS.21LA - Lang 1/2" 21mm

  • ERIKS:23447312
  • Hersteller:NS.21LA
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33
-Verwenden Sie Impact-Steckschlüssel zu Ihrer Sicherheit mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften.
Zur Liste hinzufügen

19,59 €/ Stückexkl. MwSt

22,92 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
NS.LA
Schlüsselweite
21 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Länge
78 mm