Eriks
FACOM

FACOM Kraftsteckschlüssel 6-Kant - NK.17LA - Lang 17mm

  • ERIKS:23447379
  • Hersteller:NK.17LA
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33
-Für Ihre Sicherheit: Verwenden Sie die Anschlag-Steckschlüssel mit den zugehörigen Ringen und Sicherungsstiften.
Zur Liste hinzufügen

35,38 €/ Stückexkl. MwSt

41,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
NK.LA
Schlüsselweite
17 mm
Schlüsselweite
3/4 in
Anschlussmaß
3/4 in
Länge
20 mm