Eriks
FACOM

FACOM Körnerspitze - 256.8 - Präzisionskörner 8mm

  • ERIKS:23445471
  • Hersteller:256.8
Image 1
256 - PRÄZISIONS-KÖRNER
-STANDARDS: NF E 71-211, DIN 7250, ASME B107.410
-Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet, Härte 52 - 58 HRC.
-Ausführung: gerändelter Schaft.
-Ausführung: verzinkt.
Zur Liste hinzufügen

6,36 €/ Stückexkl. MwSt

7,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
256
Typ
Körner
Länge
130 mm
Durchmesser
12 mm
Gewicht
100 g