Eriks
FACOM

FACOM Körnerspitze - 256.6 - Präzisionskörner 6mm

  • ERIKS:23445470
  • Hersteller:256.6
Image 1
256 - PRÄZISIONS-KÖRNER
-STANDARDS: NF E 71-211, DIN 7250, ASME B107.410
-Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet, Härte 52 - 58 HRC.
-Ausführung: gerändelter Schaft.
-Ausführung: verzinkt.
Zur Liste hinzufügen

5,25 €/ Stückexkl. MwSt

6,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
256
Typ
Körner
Länge
115 mm
Durchmesser
10 mm
Gewicht
60 g