Eriks
FACOM

FACOM Kombizange - 187A.18VE - Isolierte Zange 18mm

  • ERIKS:13553380
  • Hersteller:187A.18VE
Image 1
187A.VE - UNIVERSALZANGEN - 1000 VOLT ISOLIERT
-STANDARDS: NF ISO 5746, ISO 5746, DIN ISO 5746, ASME B107.500, NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900
-Am Ende des Fertigungsvorgangs wird jede Zange für Ihre Sicherheit einzeln 10 Sekunden lang bei 10.000 V getestet.
-Die Spannflächen von ovalen und gecrimpten Rohren / Kabeln werden kombiniert mit kräftigen Schneiden.
-Für sauberes Schneiden aller Drahtsorten ausgelegte Schneiden: von weichen Drähten über moderne Werkstoffe bis hin zur maximalen Pianodraht-Spezifikation:- 187A.16VE: 1,8mm 215 kg / mm²- 187A.18VE: 2,0mm 210 kg / mm²
-Große mechanische Vorteile dank einer verkleinerten Geometrie der Ränder und Schneiden.
-Hochfester Kohlenstoffstahl, mit induktionsgehärteten Schneiden.
-Ergonomische Einblock-Griffe mit derselben vorteilhaften Zugänglichkeit wie herkömmliche Griffe und beständig gegen Chemikalien in der Werkstatt
-Korrosionsbeständige, lackierte Ausführung.
Zur Liste hinzufügen

27,15 €/ Stückexkl. MwSt

31,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
187A.VE
Länge
185 mm
Schutzisoliert 1000 V
Ja
VDE geprüft
Ja