Eriks
FACOM

FACOM Kombizange - 187A.18G - Kombinationszange 18mm

  • ERIKS:13686003
  • Hersteller:187A.18G
Image 1
187A.G - UNIVERSALZANGEN
-STANDARDS: NF ISO 5746, ISO 5746, DIN ISO 5746, ASME B107.502
-Flache und ovale Einsätze, geriffelt, kombiniert mit hohen Schneidleistungen.
-Schneiden, die bei jedem Drahttyp für einen sauberen Schnitt sorgen: weicher Draht, moderne Werkstoffe und Pianodraht gemäß den folgenden Abmessungen: - 187A.16CPE: 1.8mm 215 kg/mm² - 187A.18CPE: 2,0 mm 210 kg/mm² - 187A.20CPE: 2.2mm 205 kg/mm² - 187AE.20CPE: 2,2 mm 205 kg/mm² 187AE ist zum Ergreifen von -Nägeln und Schrauben geeignet Die Geometrie senkt die Schneidkraft dank einer versetzten Achse und einem speziellen Schneidprofil erheblich. Besonders beständige, gut schneidende, induktionsgehärtete Kohlenstoffstahl-Legierung.
-Ergonomische, chemikalienbeständige Bi-Material-Überzüge mit: - Rückholfeder - Haltering (der Haltering erhöht die Nennlänge um 10 mm)
-Ausführung: Verchromt, korrosionsbeständig
Zur Liste hinzufügen

15,03 €/ Stückexkl. MwSt

17,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
187A.G
Länge
185 mm