-Gerade, metrische Knarren-Ringschlüssel: zur Betätigung der Mutter von der Seite. -Kompakter und durch Umdrehen des Schlüssels umschaltbarer Knarrenmechanismus. -Drehwinkel 5° (7,5° für die Schlüsselweite 6 mm; 6° für die Schlüsselweiten 7, 8 und 9 mm). -Metrische Abmessungen: 6 bis 24 mm. -Ausführung: verchromt, satiniert.