Eriks
FACOM

FACOM Knarrenschlüssel - 64.21X23 - Ratschenringschluessel - 21X23mm

  • ERIKS:23448653
  • Hersteller:64.21X23
Image 1
-Gerade, metrische Knarren-Ringschlüssel: zur Betätigung der Mutter von der Seite.
-Kompakter und durch Umdrehen des Schlüssels umschaltbarer Knarrenmechanismus.
-Drehwinkel 5° (7,5° für die Schlüsselweite 6 mm; 6° für die Schlüsselweiten 7, 8 und 9 mm).
-Metrische Abmessungen: 6 bis 24 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Zur Liste hinzufügen

46,35 €/ Stückexkl. MwSt

54,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
64
Länge
260 mm