Eriks
FACOM

FACOM Knarre - S.382 - Knarre mit Anschluss Reduzierstück 1/2 14x18

  • ERIKS:23443844
  • Hersteller:S.382
Image 1
-Knarre mit 72-Zahn-Mechanismus für 5°-Rückstellung.
-Verwendung mit dem Stützgriff S.305P.
-Vierkant: 1/2".
-Maximales Einsatzdrehmoment: 350 Nm.
Zur Liste hinzufügen

96,26 €/ Stückexkl. MwSt

112,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
S.382
Anschlussmaß
1/2 in
Gesamtlänge
27 mm
Gewicht
300 g