Eriks
FACOM

FACOM Knarre - S.360 - Cliquet avec manche 360°

  • ERIKS:12432529
  • Hersteller:S.360PB
Image 1
STANDARDS: NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

-Drehgriff: Arbeiten Sie an engen Stellen doppelt so schnell.
-Weicheres, immer noch chemikalienbeständiges Griffmaterial für mehr Komfort
-Rutschfeste Rändelung am Griff für sicheres Greifen
-6° Drehwinkel zum endgültigen Anziehen.
-Sicherheitsverriegelung der Steckschlüssel: es gehen keine Steckschlüssel mehr verloren.
-Dank des Handflächen-Kontrollsystems kann der Bediener den Knarrenkopf herunterdrücken, ohne das versehentlich die Umschaltung betätigt wird.
Zur Liste hinzufügen

55,78 €/ Stückexkl. MwSt

65,26 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
S.360
Antriebsgröße
1/2"
Anschlussmaß
12.5 mm
Gewicht
694 g