Eriks
FACOM

FACOM Knarre - S.151B - Knarre 1/2"

  • ERIKS:13036152
  • Hersteller:S.151B
Image 1
-Mechanismus mit 72 Zähnen für einen Drehwinkel von 5°.
-Umkehrung der Drehrichtung durch Drehgriff.
-Äußerst kompakter Kopf.
-Elastomer Monomaterial-Griff: sehr beständig gegen Abrieb und die aggressivsten in der Werkstatt verwendeten Lösungsmittel: SP95, SP98, Diesel, Aceton, Bremsflüssigkeit, Skydrol, Flugzeugöl, Kerosin.
-Loch im Griff: zum Einhaken für das Arbeiten in der Höhe.
-Pflegeleicht: Ersatzteil-Satz S.151B-KIT.
-Ausführung: glanzverchromt.
Zur Liste hinzufügen

32,87 €/ Stückexkl. MwSt

38,46 €inkl. MwSt

51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
S.151B
Anschlussmaß
1/2 in
Länge
244 mm
Gewicht
400 g