Eriks
FACOM

FACOM Knarre - R.161B - Rundkopf-Umschaltknarre staubdicht 1/4"

  • ERIKS:13247126
  • Hersteller:R.161BPB
Image 1
-Sehr hohe Lebensdauer unter allen Arbeitsbedingungen. Dicht gegen Industriestaub.
-Mechanismus mit 72 Zähnen für einen Drehwinkel von 5°.
-Umkehrung der Drehrichtung durch Drehgriff.
-Äußerst kompakter Kopf.
-Elastomer Bi-Material-Griff: sehr beständig gegen Abrieb und die aggressivsten in der Werkstatt verwendeten Lösungsmittel: SP95, SP98, Diesel, Aceton, Bremsflüssigkeit, Skydrol, Flugzeugöl, Kerosin.
-Loch im Griff: zum Einhaken für das Arbeiten in der Höhe.
-Pflegeleicht: Ersatzteil-Satz R.161B-KIT.
Zur Liste hinzufügen

30,07 €/ Stückexkl. MwSt

35,18 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
R.161B
Anschlussmaß
1/4 in
Länge
109 mm
Gewicht
80 g