Eriks
FACOM

FACOM Knarre - R.151B - Standard-Rundkopf-Knarre 1/4"

  • ERIKS:13289562
  • Hersteller:R.151B
Image 1
-Mechanismus mit 72 Zähnen für einen Drehwinkel von 5°.
-Umkehrung der Drehrichtung durch Drehgriff.
-Äußerst kompakter Kopf.
-Elastomer Monomaterial-Griff: sehr beständig gegen Abrieb und die aggressivsten in der Werkstatt verwendeten Lösungsmittel: SP95, SP98, Diesel, Aceton, Bremsflüssigkeit, Skydrol, Flugzeugöl, Kerosin.
-Loch im Griff: zum Einhaken für das Arbeiten in der Höhe.
-Pflegeleicht: Ersatzteil-Satz R.151B-KIT.
Zur Liste hinzufügen

31,15 €/ Stückexkl. MwSt

36,45 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
R.151B
Anschlussmaß
1/4 in
Länge
121.2 mm
Gewicht
75 g