Eriks
FACOM

FACOM Knarre - J.151B - Standard-Rundkopf-Knarre 3/8"

  • ERIKS:13289557
  • Hersteller:J.151B
Image 1
-Mechanismus mit 72 Zähnen für einen Drehwinkel von 5°.
-Umkehrung der Drehrichtung durch Drehgriff.
-Äußerst kompakter Kopf.
-Elastomer Monomaterial-Griff: sehr beständig gegen Abrieb und die aggressivsten in der Werkstatt verwendeten Lösungsmittel: SP95, SP98, Diesel, Aceton, Bremsflüssigkeit, Skydrol, Flugzeugöl, Kerosin.
-Loch im Griff: zum Einhaken für das Arbeiten in der Höhe.
-Pflegeleicht: Ersatzteil-Satz J.151B-KIT.
Zur Liste hinzufügen

38,81 €/ Stückexkl. MwSt

45,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
J.151B
Anschlussmaß
3/8 in
Länge
201 mm