Eriks
FACOM

FACOM K.382A - Kompakte Knarren 3/4 Reduzierstück 14x18

  • ERIKS:23448290
  • Hersteller:K.382A
Image 1
-Kompakte Knarren mit 72-Zahn-Mechanismus für 5°-Rückstellung.
-Verwendung mit dem Stützgriff S.305P.
-Viereck: 1/2".
-Maximales Einsatzdrehmoment: 350 Nm.
Zur Liste hinzufügen

122,99 €/ Stückexkl. MwSt

143,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
K-S.382
Anschlussmaß
3/4 in
Gesamtlänge
27 mm
Gewicht
870 g