Eriks
FACOM

FACOM J.230 - Reduzierstück von 3/8" auf 1/4"

  • ERIKS:23443321
  • Hersteller:J.230
Image 1
REDUZIERSTÜCK 3/8" AUF 1/4"
-STANDARDS: NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
-Zur Verwendung von 1/4" Steckschlüsseln.
-Maximales Drehmoment: 62 Nm.
-Ausführung: glanzverchromt.
Zur Liste hinzufügen

10,26 €/ Stückexkl. MwSt

12,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
J.230
Anschlussmaß
3/8 in
Reduzierung auf
1/4
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
25 g
Alternativen

3,01 €/ Stückexkl. MwSt

3,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026