21,80 €/ Stückexkl. MwSt
25,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 83 |
Typ | Insulated key |
Ausführung | Metrisch |
Kugelkopf | Nein |
Schlüsselweite | 10 mm |
Länge | 125 mm |
Material | Allied Steel |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Nein |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Isoliert | Ja |
Schutzisoliert 1000 V | Ja |
Typ | Isolierter Schlüssel |
Gewicht | 0.151 g |