Eriks
FACOM

FACOM Isolierter abgewinkelter Ringschlüssel, 55.AVSE Serie, Metrisch, Schutzisoliert 1000 V, 10mm WD

  • ERIKS:23444548
  • Hersteller:55.10AVSE
Image 1
Ring mit OGV-Profil. Isolierung mit Sicherheitsanzeige in 2 Farben.
Zur Liste hinzufügen

26,97 €/ Stückexkl. MwSt

31,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
55.AVSE
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
10 mm
Gebogen
1
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
157 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Ja
Gewicht
0.052 g