23,04 €/ Stückexkl. MwSt
26,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 86H |
Typ | Hexagonal Keys on Sleeve |
Ausführung | Metrisch |
Kugelkopf | Nein |
Länge | 118 mm |
Material | Siliziumstahl |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Nein |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Typ | Innensechskantschlüssel im Halter |
Gewicht | 142 g |
Länge langer Schenkel | 118 |