24,23 €/ Stückexkl. MwSt
28,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 86H |
Typ | Hexagonal Keys on Sleeve |
Ausführung | Metrisch |
Kugelkopf | Nein |
Schlüsselweite | 32 mm |
Länge | 138 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Siliziumstahl |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Nein |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Isoliert | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
VDE geprüft | Nein |
Typ | Innensechskantschlüssel im Halter |
Gewicht | 405 g |
Länge langer Schenkel | 138 |