Eriks
FACOM

FACOM Innensechskantschlüssel, 84TZ Serie, 99.3 mm Kurzes Bein, Siliziumstahl

  • ERIKS:13225120
  • Hersteller:84TZ.8SLS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,20 €/ Stückexkl. MwSt

21,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
84TZ
Typ
Hexagon Key
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Nein
Länge
240 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Siliziumstahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
VDE geprüft
Nein
Typ
Innensechskantschlüssel
Gewicht
155 g
Länge kurzer Schenkel
99.3
Länge langer Schenkel
240