Eriks
FACOM

FACOM Inbusschlüsselsatz - Satz winkelschraubendreher kugelkopf Edelstahl 1,5-10mm - 9-teilig

  • ERIKS:12973942
  • Hersteller:83SHST.JP9A
Image 1
SATZ MIT 9 EDELSTAHL-SECHSKANT-STIFTSCHLÜSSELN
-Aus rostfreiem Stahl, Art.-Nr. X46Cr13. Auch für hochwertiges Besteck, Chirurgieinstrumente, Bremsscheiben benutzt.
-Vakuumhärtung = Garantiert die mechanischen Eigenschaften und die Korrosionsbeständigkeit.
-Erfolgreiche Bakterientests nach Sterilisierung im Autoklaven (20 Min bei 120°C, Überdruck 1 bar).
-Die Stiftschlüssel werden in einem kompakten Halter mit Klappe angeboten, damit die gewünschte Größe schnell ausgewählt werden kann.

1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0
Zur Liste hinzufügen

30,56 €/ Stückexkl. MwSt

35,76 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
83SHST.JP9A
Typ
83SHST.JP9A
Anzahl Schlüssel
9