Eriks
FACOM

FACOM Innensechskantschlüssel-Satz, 6-teilig, Torx, Resistorx, 6-kant, metrisch, manipulationssicheres Resistorx-Profil, metrische Größen, im Halter

  • ERIKS:23448476
  • Hersteller:89R.JP6
Image 1
89.JP - SÄTZE MIT GEBOGENEN TORX®-STIFTSCHLÜSSELN IM HALTEGRIFF
-Gemäß Torx®- und Resistorx®-Spezifikationen.
-Die Stiftschlüssel werden in einem kompakten Halter mit Klappe angeboten, damit die gewünschte Größe schnell ausgewählt werden kann.
-Sätze mit 4 Schlüsseltypen erhältlich:
- 89 : Torx®-Stiftschlüssel
- 89L: Lange Torx®-Stiftschlüssel
- 89R: Resistorx®-Stiftschlüssel
- 89S: Lange Torx®-Stiftschlüssel - Kugelköpfe

T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
Zur Liste hinzufügen

53,75 €/ Stückexkl. MwSt

62,89 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM