Eriks
FACOM

FACOM Inbusschlüsselsatz - 84TCD - Inbusschlüsselsatz mit T-griff 6Teilig

  • ERIKS:12660204
  • Hersteller:84TCD.J6
Image 1
Geeignet für allgemeine Anwendungen wie z.B. die Reparatur von Motorrädern,
die Montage an PKWs und die industrielle Wartung.
• Verfügbar in sechs Größen von 2,5 mm bis 8 mm.
• Gleitende Querstange mit T-Griff für bessere Zugänglichkeit.
• Sicherungsstift, damit die Stange nicht herausgezogen werden kann.
• Perfekt auf die Schrauben abgestimmte phosphatierte Spitzen für mehr Präzision.
• Chrom-Vanadium-Stahl für mehr Dauerhaftigkeit.
• Verchromt mit polierten Enden an der Stange.
• Satz mit 6 Sechskant-Stiftschlüsseln mit T-Griff: 84TCD.2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 et 8 mm.
Gewicht: 0,501 kg.
Zur Liste hinzufügen

121,84 €/ Stückexkl. MwSt

142,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM