Eriks
FACOM

FACOM Innensechskantschlüssel-Satz, 8-teilig, kurze Schlüssel, Zollmaße, im Halter

  • ERIKS:12428985
  • Hersteller:82H.JP8AU
Image 1
JP - SÄTZE MIT GEBOGENEN SECHSKANT-STIFTSCHLÜSSELN IM HALTER
-Die Stiftschlüssel werden in einem kompakten Halter mit Klappe angeboten, damit die gewünschte Größe schnell ausgewählt werden kann.
-Sätze mit 4 Schlüsseltypen erhältlich:
- 82H: Kurze Stiftschlüssel.
- 83H: Lange Stiftschlüssel.
- 83SH: Lange Stiftschlüssel mit Kugelkopf.
- 83S.L: Extralange Stiftschlüssel mit Kugelkopf. JP = Satz mit metrischen Stiftschlüsseln. JPU = Satz mit zölligen Stiftschlüsseln.

82H.JP8AU 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8
82H.JP9A 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0
83H.JP9A 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0
83S.JP9AL 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0
83SH.JP7 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
83SH.JP8AU 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8
83SH.JP9A 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10
83SH.JPAA 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 8,0
Zur Liste hinzufügen

16,30 €/ Stückexkl. MwSt

19,07 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
82H
Typ
82H
Anzahl Schlüssel
8