Eriks
FACOM

FACOM Inbusschlüsselsatz - 82H - metrische Maße in Etui 82H.JL13

  • ERIKS:23446689
  • Hersteller:82H.JL13
Image 1
JL - JU - SÄTZE MIT SECHSKANT-STIFTSCHLÜSSELN IN TASCHE
-82H: Kurze Stiftschlüssel.
-83H: Lange Stiftschlüssel.
-83SH: Lange Stiftschlüssel mit Kugelkopf. JL = Satz mit metrischen Stiftschlüsseln. JU = Satz mit zölligen Stiftschlüsseln.

Inhalt der Sätze
82H.JE10 0,9 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 6,0
82H.JL10 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0
82H.JL12 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - ,8,0 - 9,0 - 10,0 - 12,0
82H.JL13 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - ,8,0 - 9,0 - 10,0 - 12,0
82H.JU10 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 3/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8
82H.JU13 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 3/4
82H.JU7 0,028 - 0,035 - 0,050 - 3/64 - 1/16 - 5/64 - 3/32
83H.JL10 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0
83H.JL12 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12
83H.JL13 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19
83H.JU10 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8
83SH.JL10 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0
83SH.JL12 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 - 12,0
83SH.JU8 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8
Zur Liste hinzufügen

58,12 €/ Stückexkl. MwSt

68,00 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
82H
Typ
82H
Anzahl Schlüssel
13