16,43 €/ Stückexkl. MwSt
19,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 84TZ |
Typ | Hexagon Key |
Ausführung | Metrisch |
Kugelkopf | Nein |
Länge | 183 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Siliziumstahl |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Nein |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Isoliert | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
VDE geprüft | Nein |
Typ | Innensechskantschlüssel |
Gewicht | 100 g |
Länge kurzer Schenkel | 78.1 |
Länge langer Schenkel | 183 |