FACOM Handgewindebohrer Satz - 285.9 - Stiftschraubenausdreher mit Rolle 8mm
ERIKS:23445555
Hersteller:287B.8
-Einsatzbereich: Ø 6 bis 16 mm. -Antrieb über den 6-Kant oder mit einer Knarre mit Vierkant 1/2" - 12,7 mm. Außer bei Modell 287B.16, das seitlich aufgebohrt ist, um die Betätigung mit einem Drehstift zu ermöglichen. versehen ist. -Zum Anziehen oder Lösen von Stehbolzen.