Eriks
FACOM

FACOM Handgewindebohrer Satz - 285.9 - Stiftschraubenausdreher mit Rolle 12mm

  • ERIKS:23445558
  • Hersteller:287B.12
Image 1
-Einsatzbereich: Ø 6 bis 16 mm.
-Antrieb über den 6-Kant oder mit einer Knarre mit Vierkant 1/2" - 12,7 mm. Außer bei Modell 287B.16, das seitlich aufgebohrt ist, um die Betätigung mit einem Drehstift zu ermöglichen. versehen ist.
-Zum Anziehen oder Lösen von Stehbolzen.
Zur Liste hinzufügen

41,64 €/ Stückexkl. MwSt

48,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
287B
Gesamtlänge
75 mm
Durchmesser
29 mm
Gewicht
240 kg