Eriks
FACOM

FACOM Hammer - EC.50 - Kunststoffaufsatz für Hammer mit austauschbaren Kappen, Polyamide 50mm

  • ERIKS:23442861
  • Hersteller:EC.50
Image 1
Ersatz-Aufsätze für Kunststoffhämmer
- EA: Hammereinsätze aus Neopren, Härte Shore A75. Ersetzt die Gummihämmer.
- EB: Hammernüsse aus thermoplastischem Polyurethan (TPU), Härte Shore D56. Ersetzt die Holz- und Lederhämmer.
- EC: Hammernüsse aus Nylon, Härte Shore D68. Ersetzt Hämmer aus Weichmetallen (Kupfer, Blei, Messing, Aluminium).
Zur Liste hinzufügen

19,33 €/ Stückexkl. MwSt

22,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
EC
Durchmesser
50 mm