Eriks
FACOM

FACOM Hammer - EC.25 - Kunststoffaufsatz für Hammer mit austauschbaren Kappen, Polyamide 25mm

  • ERIKS:23442858
  • Hersteller:EC.25
Image 1
Ersatz-Aufsätze für Kunststoffhämmer
- EA: Hammereinsätze aus Neopren, Härte Shore A75. Ersetzt die Gummihämmer.
- EB: Hammernüsse aus thermoplastischem Polyurethan (TPU), Härte Shore D56. Ersetzt die Holz- und Lederhämmer.
- EC: Hammernüsse aus Nylon, Härte Shore D68. Ersetzt Hämmer aus Weichmetallen (Kupfer, Blei, Messing, Aluminium).
Zur Liste hinzufügen

3,20 €/ Stückexkl. MwSt

3,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
EC
Durchmesser
25 mm