Eriks
FACOM

FACOM Hammer - 205H.80 - Mechanikerhammer "DIN" Hickory 800g

  • ERIKS:23448737
  • Hersteller:205H.80
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 15601, ISO 15601, DIN 1045
-Hickory-Stiel mit dreifach gesicherter Stielaufnahme: 2 Stahlkeile und 1 Holzkeil.
Zur Liste hinzufügen

19,99 €/ Stückexkl. MwSt

23,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
205H
Gewicht
800 g
Länge
350 mm
Material Stiel
Holz