Eriks
FACOM

FACOM Hammer - 205H.30 - Mechanikerhammer "DIN" Hickory 300g

  • ERIKS:23448735
  • Hersteller:205H.30
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 15601, ISO 15601, DIN 1045
-Hickory-Stiel mit dreifach gesicherter Stielaufnahme: 2 Stahlkeile und 1 Holzkeil.
Zur Liste hinzufügen

12,77 €/ Stückexkl. MwSt

14,94 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
205H
Gewicht
300 g
Länge
300 mm
Material Stiel
Holz