Eriks
FACOM

FACOM Hammer - 205H.100 - Mechanikerhammer "DIN" Hickory 1kg

  • ERIKS:23448738
  • Hersteller:205H.100
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 15601, ISO 15601, DIN 1045
-Hickory-Stiel mit dreifach gesicherter Stielaufnahme: 2 Stahlkeile und 1 Holzkeil.
Zur Liste hinzufügen

22,91 €/ Stückexkl. MwSt

26,80 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
205H
Gewicht
1 g
Länge
360 mm
Material Stiel
Holz