Eriks
FACOM

FACOM Hammer - 205C.80 - Monteurshammer mit Grafitstiehl Typ Nr. 205C 800g

  • ERIKS:23449338
  • Hersteller:205C.80
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 15601, ISO 15601, DIN 1041
-Ergonomischer Sicherheitsstiel mit Graphitkern.
-Version mit dem SLS System von FACOM, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
-Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
Zur Liste hinzufügen

20,37 €/ Stückexkl. MwSt

23,83 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
205C
Gewicht
800 g
Länge
350 mm