Eriks
FACOM

FACOM Hammer - 205C.50SLS - Monteurshammer mit Grafitstiehl mit Absturzsicherung 500g

  • ERIKS:14058073
  • Hersteller:205C.50SLS
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 15601, ISO 15601, DIN 1041
-Ergonomischer Sicherheitsstiel mit Graphitkern.
-Version mit dem SLS System von FACOM, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
-Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
Zur Liste hinzufügen

31,69 €/ Stückexkl. MwSt

37,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
205C
Gewicht
605 g
Länge
320 mm