Eriks
FACOM

FACOM Hammer - 205C.50 - Monteurshammer mit Grafitstiehl Typ Nr. 205C 500g

  • ERIKS:23449337
  • Hersteller:205C.50
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 15601, ISO 15601, DIN 1041
-Ergonomischer Sicherheitsstiel mit Graphitkern.
-Version mit dem SLS System von FACOM, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
-Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
Zur Liste hinzufügen

15,52 €/ Stückexkl. MwSt

18,16 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
205C
Gewicht
500 g
Länge
320 mm