Eriks
FACOM

FACOM Hammer - 205C.20SLS - Schlösserhammer nach DIN met Graphitstiel und Sicherheit 20mm

  • ERIKS:14199822
  • Hersteller:205C.20SLS
Image 1
205C - SCHLOSSERHÄMMER NACH DIN MIT GRAPHITSTIEL
-STANDARDS: NF ISO 15601, ISO 15601, DIN 1041
-Ausgestattet mit dem SLS System von FACOM, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
-Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
-Ergonomischer Sicherheitsstiel mit Graphitkern.
Zur Liste hinzufügen

27,17 €/ Stückexkl. MwSt

31,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
205C
Gewicht
200 g
Durchmesser
19 mm