FACOM Hammer - 205C.20 - Monteurshammer mit Grafitstiehl Typ Nr. 205C 200g
ERIKS:23449335
Hersteller:205C.20
-STANDARDS: NF ISO 15601, ISO 15601, DIN 1041 -Ergonomischer Sicherheitsstiel mit Graphitkern. -Version mit dem SLS System von FACOM, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern. -Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.