FACOM Hammer - 205C.100 - Monteurshammer mit Grafitstiehl Typ Nr. 205C 1kg
ERIKS:23449339
Hersteller:205C.100
-STANDARDS: NF ISO 15601, ISO 15601, DIN 1041 -Ergonomischer Sicherheitsstiel mit Graphitkern. -Version mit dem SLS System von FACOM, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern. -Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.