31,04 €/ Stückexkl. MwSt
36,32 €inkl. MwSt
38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 125A |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Schlüsselweite | 80 mm |
Länge | 280 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 380 g |
Schlüsselweite klein | 50 mm |
Schlüsselweite groß | 80 mm |