Eriks
FACOM

FACOM Hakenschlüssel, 125A Serie, 50mm WD

  • ERIKS:23445006
  • Hersteller:125A.50
Image 1
-Für Muttern mit Seitenschlitz das Gelenk weist einen Federring auf, der für weiche und zuverlässige Funktion sorgt.
-Diese 5 Abmessungen ersetzen dreimal so viele herkömmliche Schlüssel starren Typs.
-Spannbereich: 15 bis 180 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Zur Liste hinzufügen

23,77 €/ Stückexkl. MwSt

27,81 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
125A
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
50 mm
Länge
202 mm
VDE geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
170 g
Schlüsselweite klein
35 mm
Schlüsselweite groß
50 mm