41,23 €/ Stückexkl. MwSt
48,24 €inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 125A |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Schlüsselweite | 120 mm |
Länge | 345 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 700 g |
Schlüsselweite klein | 80 mm |
Schlüsselweite groß | 120 mm |