Eriks
FACOM

FACOM Hakenschlüssel - 115A.50 - Verstellbarer hakenschlüssel 10-50mm

  • ERIKS:23444981
  • Hersteller:115A.50
Image 1
115A - MODELL MIT ZAHNSTANGE
-Für Muttern mit Seitenschlitzen.
-Spannbereich 10 bis 200 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Zur Liste hinzufügen

99,66 €/ Stückexkl. MwSt

116,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
115A
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
215 mm
VDE geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
340 g
Schlüsselweite klein
10 mm
Schlüsselweite groß
50 mm