150,09 €/ Stückexkl. MwSt
175,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 116 |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Schlüsselweite | 100 mm |
Länge | 360 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 820 g |
Schlüsselweite klein | 0 mm |
Schlüsselweite groß | 100 mm |