Eriks
FACOM

FACOM Gerades Ratschenschlüssel-Ringset, 64 Serie, Set von 6

  • ERIKS:23448675
  • Hersteller:64.JE6T
Image 1
VIELSEITIG – 2 Größen pro Schlüssel, ZUGÄNGLICHKEIT & GESCHWINDIGKEIT – Kompakter Ratschenmechanismus, Umkehrbar durch Umdrehen des Schlüssels, 5° SCHWENKWINKEL – Für den gesamten Bereich außer 6 mm (7,5°) und 7-8-9 mm (7°)
Zur Liste hinzufügen

212,13 €/ Stückexkl. MwSt

248,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
64
Typ
Straight Ratchet Ring Wrench Set
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Ringschlüssel
6
Gewicht
0.825 kg
Typ
Gerades Ratschenschlüssel-Ringset