Eriks
FACOM

FACOM Gerades Ratschenschlüssel-Ringset, 64 Serie, Set von 4

  • ERIKS:23448674
  • Hersteller:64.J4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

140,70 €/ Stückexkl. MwSt

164,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
64
Typ
Straight Ratchet Ring Wrench Set
Set-Ausführung
VIELSEITIG – 2 Größen pro Schlüssel, ZUGÄNGLICHKEIT & GESCHWINDIGKEIT – Kompakter Ratschenmechanismus, Umkehrbar durch Umdrehen des Schlüssels, 5° SCHWENKWINKEL – Für den gesamten Bereich außer 6 mm (7,5°) und 7-8-9 mm (7°)
Gesamtzahl der Werkzeuge
4
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Ringschlüssel
4
Gewicht
0.535 kg
Typ
Gerades Ratschenschlüssel-Ringset