Eriks
FACOM

FACOM Gerades Doppelringschlüssel-Set, 59 Serie, Set von 12

  • ERIKS:23446666
  • Hersteller:59.JE12
Image 1
GERADE - Schlanke Köpfe und kurzer Schaft ermöglichen das Arbeiten in dichten mechanischen Baugruppen, OGV® PROFIL - 12-PUNKT - Maximiert den Kontakt zwischen Steckschlüssel und Mutter/Schraube, um Befestigungselemente zu schonen, ABMESSUNGEN - Metrische Größen: 6 bis 32 mm
Zur Liste hinzufügen

205,08 €/ Stückexkl. MwSt

239,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
59
Typ
Straight Double Ring Wrench Set
Gesamtzahl der Werkzeuge
12
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Ringschlüssel
12
Gewicht
1.3 kg
Typ
Gerades Doppelringschlüssel-Set