Eriks
FACOM

FACOM Gerader TORX-Doppelringschlüssel, 59TX Serie, 224 mm LG, 20 X 24 mm WD

  • ERIKS:23444582
  • Hersteller:59TX.20X24
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,18 €/ Stückexkl. MwSt

27,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
59TX
Typ
Torx Straight Double Ring Wrench
Ausführung
Torx
Schlüsselweite
20 X 24 mm
Größe (TX)
E6-E24
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
224 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Gewicht
190 g